Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1612250 FUS NH1 KTF AM 250A 690V - 1612250

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1612250 FUS NH1 KTF AM 250A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873045991

Artikelnummer

ITW1612250

Herstellernummer

1612250

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 250A - Tensione = 690V.