Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1622200 FUS NH2C KTF AM 200A 690V - 1622200

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1622200 FUS NH2C KTF AM 200A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873046059

Artikelnummer

ITW1622200

Herstellernummer

1622200

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Fusibile a coltello NH-2C - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 200A - Tensione = 690V