Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1622250 FUS NH2C KTF AM 250A 690V - 1622250

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1622250 FUS NH2C KTF AM 250A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873046066

Artikelnummer

ITW1622250

Herstellernummer

1622250

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile a coltello NH-2C - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 250A - Tensione = 690V