Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1632400 FUS NH3C KTF AM 400A 690V - 1632400

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1632400 FUS NH3C KTF AM 400A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 400 A

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873046141

Artikelnummer

ITW1632400

Herstellernummer

1632400

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

400 A

Fusibile NH tipo/modello ITW1632400 - FUS NH3C KTF AM 400A 690V