Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1634063 FUS NH-1XL GG 63A 1200V - 1634063

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1634063 FUS NH-1XL GG 63A 1200V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873242796

Artikelnummer

ITW1634063

Herstellernummer

1634063

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

63 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibili NH 1200V - tipo gG. I fusibili industriali NH di tipo gG sono normalmente utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. I fusibili della serie NHL sono speciali, in quanto presentano le lame asolate e sono quindi da fissare mediante bulloni. Il loro interasse di fissaggio è di 110 mm, e sono conformi alle tabelle Enel. I fusibili gG con tensione nominale di 1200V AC sono utilizzati per applicazioni speciali. Anche le loro dimensioni sono particolari, e pertanto essi vanno utilizzati in combinazione con le basi portafusibili presenti a pagina 261. Grandezza: NH-1XL. In: 63A.