ITALWEBER SPA - ITW1644160 FUS NH00 X TELECOM- 160A 80VCC - 1644160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 160 A
Betriebsklasse - sonstige
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
3 ST
EAN
8024873134091
Artikelnummer
ITW1644160
Herstellernummer
1644160
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
ohne
Fusibili NH-00 per telecomunicazioni. I fusibili per telecomunicazioni sono utilizzabili fino ad una tensione operativa di 80V in corrente continua (DC) e sono specificamente progettati per la protezione dal corto circuito di tutte le apparecchiature pertelecomunicazioni. Tutti i fusibili sono disponibili, con correnti nominali fino a 800A, nella versione compatta avente grandezza NH-00. Grandezza: NH-00. In: 160.


