Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1644200 FUS NH00 X TELECOM- 200A 80VCC - 1644200

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1644200 FUS NH00 X TELECOM- 200A 80VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873099161

Artikelnummer

ITW1644200

Herstellernummer

1644200

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibili NH-00 per telecomunicazioni. I fusibili per telecomunicazioni sono utilizzabili fino ad una tensione operativa di 80V in corrente continua (DC) e sono specificamente progettati per la protezione dal corto circuito di tutte le apparecchiature pertelecomunicazioni. Tutti i fusibili sono disponibili, con correnti nominali fino a 800A, nella versione compatta avente grandezza NH-00. Grandezza: NH-00. In: 200.