Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1645800 SEZIONATORE NH00 DC80VCC FRONTALE - 1645800

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1645800 SEZIONATORE NH00 DC80VCC FRONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH00

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - nein

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873132301

Artikelnummer

ITW1645800

Herstellernummer

1645800

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH00

Bemessungsstrom:

800 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

Sezionatore - Per fusibili telecom - Corrente = 800A - Tensione = 80V DC - Connessione frontale