ITALWEBER SPA - ITW1660050 FUS NH0 GPV 50A 1000VD.C - 1660050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Bemessungsstrom - 50 A
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
3 ST
EAN
8024873134633
Artikelnummer
ITW1660050
Herstellernummer
1660050
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Bemessungsstrom:
50 A
Ausführung Kennmelder:
ohne
Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. L’elemento fusibile è in rame argentato. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. I fusibili NH DC sono indicati per la protezione di impianti e appa- recchiature in corrente continua,in caso di utilizzo per la protezione di impianti fotovoltaici si raccomandano fusibili con caratteristiche d’intervento gPV.