ITALWEBER SPA - ITW1661125 FUS NH1C GPV 125A 1000VD.C - 1661125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
3 ST
EAN
8024873134756
Artikelnummer
ITW1661125
Herstellernummer
1661125
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
125 A
Betriebsklasse:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. L’elemento fusibile è in rame argentato. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. I fusibili NH DC sono indicati per la protezione di impianti e appa- recchiature in corrente continua,in caso di utilizzo per la protezione di impianti fotovoltaici si raccomandano fusibili con caratteristiche d’intervento gPV.