Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1663350 FUS NH3L GPV 350A 1100VD.C. - 1663350

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1663350 FUS NH3L GPV 350A 1100VD.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 350 A

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873135180

Artikelnummer

ITW1663350

Herstellernummer

1663350

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

350 A

Ausführung Kennmelder:

ohne

Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. L’elemento fusibile è in rame argentato. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. I fusibili NH DC sono indicati per la protezione di impianti e appa- recchiature in corrente continua,in caso di utilizzo per la protezione di impianti fotovoltaici si raccomandano fusibili con caratteristiche d’intervento gPV.