Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1664199 FUS NH1XL/CP GPV 200A 1100VD.C - 1664199

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1664199 FUS NH1XL/CP GPV 200A 1100VD.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Betriebsklasse - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873175483

Artikelnummer

ITW1664199

Herstellernummer

1664199

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibili NH dc 1100v / 1500v gpv. I fusibili a coltello NH, aventi caratteristica di intervento di tipo gPV, costituiscono la soluzione ottimale per la protezione dei componenti negli impianti fotovoltaici. Tali fusibili sono stati progettati e realizzati secondo la normativa IEC EN 60269-6, e garantiscono un elevato grado di robustezza rispetto alla tipica ciclicità del passaggio di corrente al loro interno dovuta alla particolare applicazione fotovoltaica. Essi sono disponibili in svariate versioni, comprendenti modelli utilizzabili con tensioni fino a 1500V DC e modelli dotati di percussore. I fusibili di grandezza NH-1C possono essere abbinati ad un microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’intervento. Grandezza: 1XL. Codice IW: 1100V/CP.In: 200A.