Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1665315 FUS NH-3L GPV 1500V DC 315A - 1665315

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1665315 FUS NH-3L GPV 1500V DC 315A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Betriebsklasse - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873242987

Artikelnummer

ITW1665315

Herstellernummer

1665315

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

315 A

Betriebsklasse:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile a coltello NH-3L- Tipo: per fotovoltaico - Curva: gPV - Corrente = 315A - Tensione = 1500V DC