Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1677160 FUS NH-1 160A 550V DC PER BATTERIE - 1677160

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1677160 FUS NH-1 160A 550V DC PER BATTERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873243526

Artikelnummer

ITW1677160

Herstellernummer

1677160

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

160 A

Betriebsklasse:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: per protezione batterie - Curva: extrarapida - Corrente = 160A - Tensione = 550V DC