ITALWEBER SPA - ITW1678315 FUS NH-2 315A 550V DC PER BATTERIE - 1678315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 315 A
Betriebsklasse - sonstige
Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder
Packung
3 ST
EAN
8024873243601
Artikelnummer
ITW1678315
Herstellernummer
1678315
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
315 A
Betriebsklasse:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Fusibili a coltello per batterie - tensione 550v DC. I fusibili per protezione di batterie stanno assumendo una grande importanza. Infatti è sempre più fondamentale disporre di sistemi di batterie in grado di immagazzinare l’energia prodotta, in modo da renderla disponibile quando necessaria (tipico è il caso degli impianti fotovoltaici). I fusibili cilindrici 10,3x38 possono essere utilizzati con i portafusibili PCF o VLC 1000V DC presenti a pagina 259, mentre i fusibili a coltello possono essere utilizzati con i sezionatori LTS/S o LTS/K se utilizzati a tensioni fino a 440V DC, altrimenti possono essere utilizzati con le basi PK1 e PK3 1000V DC di pagina 261. Il loro potere di interruzione è 30kA. Grandezza: NH-2. Tipo Standard. In: 315A.


