ITALWEBER SPA - ITW1700112 FUS LET-12 12A 240V - 1700112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 12 A
Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
10 ST
EAN
8024873055891
Artikelnummer
ITW1700112
Herstellernummer
1700112
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
12 A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Fusibile a norma BS88 - Interasse: 42 mm - Tipo: LET - Curva: aR extrarapida - Corrente = 12A - Tensione = 240V


