Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1701115 FUS.ET-15 15A 690V - 1701115

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1701115 FUS.ET-15 15A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 15 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873055778

Artikelnummer

ITW1701115

Herstellernummer

1701115

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

15 A

Fusibile BS 88 interasse 63,5mm W-660GH 15A 690V extrarapido.