Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1730025 FUS BS88 GG W-NIT 25A 415V - 1730025

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1730025 FUS BS88 GG W-NIT 25A 415V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873244424

Artikelnummer

ITW1730025

Herstellernummer

1730025

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

25 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibili a standard BS 88 - serie NIT / NITD (a1). I fusibili secondo lo standard BS 88-2 (British Standard) presentano una caratteristica di intervento di tipo rapido, e possono quindi essere considerati dei fusibili di tipo gG. Pertanto essi possono essere utilizzati per tutte le applicazioni tipiche dei fusibili gG. Il corpo dei fusibili è realizzato in steatite, ed il loro potere di interruzione è di 80kA. Le loro dimensioni sono definite dalla norma BS mediante sigle del tipo A1, A2, A3 ed A4. Possono essere fissati con isolatori, oppure con apposite basi portafusibili. Tipo: W-NIT. In: 25A.