ITALWEBER SPA - ITW1734035B FUS LET-35 35A 240V - 1734035B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 35 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Nennspannung AC - 240 V
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
8024873132417
Artikelnummer
ITW1734035B
Herstellernummer
1734035B
Hersteller
ITW
Nennstrom:
35 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Nennspannung AC:
240 V
Stromart:
AC
Fusibile a norma BS88 - Interasse: 42 mm - Tipo: LET - Curva: aR extrarapida - Corrente = 35A - Tensione = 240V


