Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1734180B FUS LET-180 180A 240V - 1734180B

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1734180B FUS LET-180 180A 240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 180 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873131960

Artikelnummer

ITW1734180B

Herstellernummer

1734180B

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

180 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibili extrarapidi a standard B8S 8 - serie 240V. I fusibili extrarapidi realizzati secondo le norme BS 88 (British Standard) sono indicati per la protezione di componenti elettronici a semiconduttori quali transistor, diodi, inverter, UPS, ecc. Graziealle loro dimensioni contenute trovano applicazione all’interno di svariate tipologie di dispositivi. Questi fusibili si dividono in due serie; in particolare il modello il cui codice termina con una B finale è omologato UR. Questi fusibili sono utilizzabili anche in corrente continua fino ad una tensione massima di 120V DC (150V DC per la serie con la B finale). Tipo: LET. In: 180A.