Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1734200 FUS W-250GW 200A 240V - 1734200

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1734200 FUS W-250GW 200A 240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 200 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Nennspannung AC - 240 V

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873007944

Artikelnummer

ITW1734200

Herstellernummer

1734200

Hersteller

ITW

Nennstrom:

200 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Nennspannung AC:

240 V

Stromart:

AC

Fusibile a norma BS88 - Interasse: 59 mm - Tipo: 2LS - Curva: aR extrarapida - Corrente = 200A - Tensione = 240V