Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1743025 FUS W-660GH 25A 690V - 1743025

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 25 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873006237

Artikelnummer

ITW1743025

Herstellernummer

1743025

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

25 A

I fusibili extrarapidi a norme BS 88 sono indicati per la protezione di componenti elettronici a semiconduttori quali transistor, diodi, triac, inverter, UPS, ecc. Utilizzabili a 450V in corrente continua. Fusibili extrarapidi a standard BS 88 SERIE A 690V