ITALWEBER SPA - ITW1743040B FUS FE-40 40A 690V - 1743040B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 40 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Nennspannung AC - 690 V
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
8024873141082
Artikelnummer
ITW1743040B
Herstellernummer
1743040B
Hersteller
ITW
Nennstrom:
40 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Nennspannung AC:
690 V
Stromart:
AC
Fusibile a norma BS88 - Interasse: 64 mm - Tipo: FE - Curva: aR extrarapida - Corrente = 40A - Tensione = 690V


