Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1743050 FUS W-660GH 50A 690V - 1743050

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1743050 FUS W-660GH 50A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 50 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Nennspannung AC - 690 V

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873127932

Artikelnummer

ITW1743050

Herstellernummer

1743050

Hersteller

ITW

Nennstrom:

50 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Nennspannung AC:

690 V

Stromart:

AC

Fusibile a norma BS88 - Interasse: 64 mm - Tipo: 4LS - Curva: aR extrarapida - Corrente = 50A - Tensione = 690V