ITALWEBER SPA - ITW1743063 FUS W-660GH 63A 690V - 1743063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Nennspannung AC - 690 V
Stromart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8024873118404
Artikelnummer
ITW1743063
Herstellernummer
1743063
Hersteller
ITW
Nennstrom:
63 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Nennspannung AC:
690 V
Stromart:
AC
I fusibili extrarapidi a norme BS 88 sono indicati per la protezione di componenti elettronici a semiconduttori quali transistor, diodi, triac, inverter, UPS, ecc. Utilizzabili a 450V in corrente continua. Fusibili extrarapidi a standard BS 88 SERIE A 690V



