Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1743080B FUS FE-80 80A 690V - 1743080B

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1743080B FUS FE-80 80A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873132844

Artikelnummer

ITW1743080B

Herstellernummer

1743080B

Hersteller

ITW

Bemessungsstrom:

80 A

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile a norma BS88 - Interasse: 64 mm - Tipo: FE - Curva: aR extrarapida - Corrente = 80A - Tensione = 690V.I fusibili extrarapidi realizzati secondo le norme BS 88 (British Standard) sono indicati per la protezione di componenti elettronici a semiconduttori quali transistor, diodi, inverter, UPS, ecc. Grazie alle loro dimensioni contenute trovano applicazione all’interno di svariate tipologie di dispositivi. Questi fusibili si dividono in due serie; in particolare il modello il cui codice termina conuna B finale è omologato UR. Questi fusibili sono utilizzabili anche in corrente continua fino ad una tensione massima di 350V DC (450V DC per la serie con la B finale).