ITALWEBER SPA - ITW1743085 FUS W-660FHM 90A 690V - 1743085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 90 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8024873006497
Artikelnummer
ITW1743085
Herstellernummer
1743085
Hersteller
ITW
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
90 A
I fusibili extrarapidi a norme BS 88 sono indicati per la protezione di componenti elettronici a semiconduttori quali transistor, diodi, triac, inverter, UPS, ecc. Utilizzabili a 450V in corrente continua. Fusibili extrarapidi a standard BS 88 SERIE A 690V


