Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1743090 FUS W-660GH 90A 690V - 1743090

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1743090 FUS W-660GH 90A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 90 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873001263

Artikelnummer

ITW1743090

Herstellernummer

1743090

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

90 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibili extrarapidi a standard BS 88 - serie 690V. I fusibili extrarapidi realizzati secondo le norme BS 88 (British Standard) sono indicati per la protezione di componenti elettronici a semiconduttori quali transistor, diodi, inverter, UPS, ecc. Graziealle loro dimensioni contenute trovano applicazione all’interno di svariate tipologie di dispositivi. Questi fusibili si dividono in due serie; in particolare il modello il cui codice termina con una B finale è omologato UR. Questi fusibili sono utilizzabili anche in corrente continua fino ad una tensione massima di 350V DC (450V DC per la serie con la B finale). Tipo: 4LS-LSCB. In: 90A.