ITALWEBER SPA - ITW1743200 FUS W-660GW 200A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 200 A
Packung
1 ST
EAN
8024873006732
Artikelnummer
ITW1743200
Herstellernummer
1743200
Hersteller
ITW
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
200 A
Fusibile BS 88 interasse 80-85mm W-660GW 200A 690V extrarapido


