Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1747250 FUS A1-69E D1 250A 690V - 1747250

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1747250 FUS A1-69E D1 250A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873021223

Artikelnummer

ITW1747250

Herstellernummer

1747250

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile a corpo quadro. Corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo.Indicato per la protezione di semiconduttori e sono caratterizzati da un elevato potere d’interruzione ed un basso valore di energia specifica passante. Un micro opzionale da montare sul fusibile consente di segnalare, in maniera remota, il suo intervento.