Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1747500A FUS A1-69ET D1 AR 500A 690V - 1747500A

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1747500A FUS A1-69ET D1 AR 500A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873245285

Artikelnummer

ITW1747500A

Herstellernummer

1747500A

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

500 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibili NH extrarapidi serie a-69ET - tipo aR. I fusibili extrarapidi NH per fissaggio a bullone costituiscono una soluzione ottimaleper la protezione di apparecchiature che contengono semiconduttori (inverter, UPS, soft starters, motor drives, ecc). In particolare, i fusibili del tipo aR proteggono le apparecchiature solo dai cortocircuiti. I fusibili della serie A-69ET presentano elevati valori di corrente nominale, fino a 1600A. I fusibili del tipo TS dispongono di fori filettati alle due estremità, e vengono normalmente montati direttamente sulle barre di rame per mezzo di viti. Grandezza: A1-69ET. Tipo D1 - interasse 110 mm con indicatore visivo. In: 500A.