Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1748800A FUS A2-69ET D1 AR 800A 690V - 1748800A

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1748800A FUS A2-69ET D1 AR 800A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873245551

Artikelnummer

ITW1748800A

Herstellernummer

1748800A

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

800 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile fissaggio a bullone - Interasse: 110 mm - Tipo: A2-69ET - Curva: aR extrarapida - Corrente = 800A - Tensione = 690V