Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1750009 MICRO 170H0069 250V 2A - 1750009

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1750009 MICRO 170H0069 250V 2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873070450

Artikelnummer

ITW1750009

Herstellernummer

1750009

Hersteller

ITW

Microinterruttori e adattatori. Le basi portafusibili adatte ad ospitare fusibili per fissaggio a bullone sono tutte di tipo unipolare, e sono costituite da uno zoccolo in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montati gli attacchi per ilfissaggio dei fusibili a bullone. In particolare la serie ad interasse 80/110 mm può ospitare sia fusibili con interasse di fissaggio di 80 mm, sia fusibili con interasse di fissaggio di 110 mm. Ciò avviene spostando opportunamente gli attacchi di fissaggio della base nelle due posizioni previste: 80 mm e 110 mm. Una serie di microinterruttori è disponibile per la segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento dei fusibili. Per fusibili: T/80. In: 2A.