Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1750020 FUS NH000 T/80 GR 20A 690V - 1750020

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1750020 FUS NH000 T/80 GR 20A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873021780

Artikelnummer

ITW1750020

Herstellernummer

1750020

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

20 A

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibili NH-000 extrarapidi serie T/80 - tipo gR/aR - omologazione.Il corpo dei fusibili extrarapidi per fissaggio a bullone serie T/80 e TN/80 è realizzato in steatite. L’interasse di fissaggio è secondo le norme DIN 43653, con una distanza tra i fori pari a 80 mm. Questa serie di fusibili è indicata per la protezione di semiconduttori e presenta un elevato potere d’interruzione ed un basso valore di energia specifica passante (I2t). In particolare, i fusibili aR proteggono le apparecchiature solo dai cortocircuiti, mentre i fusibili gR forniscono una protezione sia dai cortocircuiti che dai sovraccarichi. Un microinterruttore opzionale (vedi pag. 150) da montare direttamente sui fusibili consente di segnalare in maniera remota il loro intervento. Grandezza: NH-000. In: 20A.