Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1751500 FUS A1-69E D8 500A 690V - 1751500

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1751500 FUS A1-69E D8 500A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873022268

Artikelnummer

ITW1751500

Herstellernummer

1751500

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

500 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibili a Crpo quadro extrarapidi serie A-69e - tipo aR - omologazione: Il corpo dei fusibili extrarapidi per fissaggio a bullone è realizzato in steatite. L’interasse di fissaggio è secondo le norme DIN 43653, con una distanza tra i fori pari a 80 mm oppure 110 mm. Essi sono indicati per la protezione di semiconduttori e presentano un elevato potere d’interruzione ed un basso valore di energia specifica passante (I2t). I fusibili aR proteggono le apparecchiature solo dai cortocircuiti. I fusibili tipo TS dispongono di fori filettati alle estremità e vengono normalmente montati direttamente sulle barre di rame con viti. Un microinterruttore opzionale (vedi pag. 150) da montare direttamente sui fusibili consente di segnalare, in maniera remota, il loro intervento. Grandezza: A1-69E. Tipo D8: con interasse 80 mmi. In: 500A.