Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1751550 FUS A1-69E D8 550A 690V - 1751550

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1751550 FUS A1-69E D8 550A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 550 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873034780

Artikelnummer

ITW1751550

Herstellernummer

1751550

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

550 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile fissaggio a bullone - Interasse: 80 mm - Tipo: A1-69E - Curva: aR extrarapida - Corrente = 550A - Tensione = 690V