Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1753900 FUS A3-69E D8 900A 690V - 1753900

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1753900 FUS A3-69E D8 900A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 900 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873022503

Artikelnummer

ITW1753900

Herstellernummer

1753900

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

900 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibili a Crpo quadro extrarapidi serie A-69e - tipo aR - omologazione: Il corpo dei fusibili extrarapidi per fissaggio a bullone è realizzato in steatite. L’interasse di fissaggio è secondo le norme DIN 43653, con una distanza tra i fori pari a 80 mm oppure 110 mm. Essi sono indicati per la protezione di semiconduttori e presentano un elevato potere d’interruzione ed un basso valore di energia specifica passante (I2t). I fusibili aR proteggono le apparecchiature solo dai cortocircuiti. I fusibili tipo TS dispongono di fori filettati alle estremità e vengono normalmente montati direttamente sulle barre di rame con viti. Un microinterruttore opzionale (vedi pag. 150) da montare direttamente sui fusibili consente di segnalare, in maniera remota, il loro intervento. Grandezza: A3-69E. Tipo D8: con interasse 80 mmi. In: 900A.