Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1753994A FUS A3-69ET D8 AR 1400A 690V - 1753994A

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1753994A FUS A3-69ET D8 AR 1400A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1400 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873246299

Artikelnummer

ITW1753994A

Herstellernummer

1753994A

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

1400 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile fissaggio a bullone - Interasse: 80 mm - Tipo: A3-69ET - Curva: aR extrarapida - Corrente = 1400A - Tensione = 690V