Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1757250 FUS A2-125E D1 280A 1250V - 1757250

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1757250 FUS A2-125E D1 280A 1250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 280 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873022442

Artikelnummer

ITW1757250

Herstellernummer

1757250

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

280 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile fissaggio a bullone - Interasse: 110 mm - Tipo: A2-125E - Curva: aR extrarapida - Corrente = 280A - Tensione = 1250V. Il corpo dei fusibili extrarapidi per fissaggio a bullone è realizzato in steatite. L’interassedi fissaggio è secondo le norme DIN 43653, con una distanza tra i fori pari a 110 mm. Essi sono indicati per la protezione di semiconduttori e presentano un elevato potere d’interruzione ed un basso valore di energia specifica passante (I2t). I fusibili aR proteggono le apparecchiature solo dai cortocircuiti. I fusibili tipo TS dispongono di forifilettati alle estremità e vengono normalmente montati direttamente sulle barre di rame con viti. Un microinterruttore opzionale (vedi pag. 150) da montare direttamente sui fusibili consentedi segnalare, in maniera remota, il loro intervento