Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1757550 FUS A2-125E D1 550A 1250V - 1757550

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1757550 FUS A2-125E D1 550A 1250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 550 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873020981

Artikelnummer

ITW1757550

Herstellernummer

1757550

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

550 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile fissaggio a bullone - Interasse: 110 mm - Tipo: A2-125E - Curva: aR extrarapida - Corrente = 550A - Tensione = 1250V