ITALWEBER SPA - ITW1761500 FUS A2-69E TS 500A 690V - 1761500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 500 A
Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
1 ST
EAN
8024873022947
Artikelnummer
ITW1761500
Herstellernummer
1761500
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
500 A
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Fusibile a corpo quadro extrarapido. Corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Il tipo TS si fissa direttamente sulle barre di rame.Indicato per la protezione di semiconduttori e sono caratterizzati da un elevato potere d’interruzione ed un basso valore di energia specifica passante. Un microinterruttore opzionale da montare sul fusibile consente di segnalare, in maniera remota, il suo intervento.