Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1763050 FUS A0-69E TS 50A 690V - 1763050

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1763050 FUS A0-69E TS 50A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873018971

Artikelnummer

ITW1763050

Herstellernummer

1763050

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

50 A

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile a corpo quadro extrarapido. Corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Il tipo TS si fissa direttamente sulle barre di rame.Indicato per la protezione di semiconduttori e sono caratterizzati da un elevato potere d’interruzione ed un basso valore di energia specifica passante. Un microinterruttore opzionale da montare sul fusibile consente di segnalare, in maniera remota, il suo intervento.