Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1764100 FUS A0-125E TS 100A 1250V - 1764100

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1764100 FUS A0-125E TS 100A 1250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873019633

Artikelnummer

ITW1764100

Herstellernummer

1764100

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile fissaggio a bullone - Con fori filettati - Tipo: A0-125E - Curva: aR extrarapida - Corrente = 100A - Tensione = 1250V