Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1766630 FUS A2-125E TS 630A 1100V - 1766630

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1766630 FUS A2-125E TS 630A 1100V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873023456

Artikelnummer

ITW1766630

Herstellernummer

1766630

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

630 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile fissaggio a bullone - Con fori filettati - Tipo: A2-125E - Curva: aR extrarapida - Corrente = 630A - Tensione = 1250V