ITALWEBER SPA - ITW1769700 FUS NH3 ULTRA AR 700A 690V - 1769700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 700 A
Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
1 ST
EAN
8024873001638
Artikelnummer
ITW1769700
Herstellernummer
1769700
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
700 A
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Fusibile Nh, Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica.Gli elementi fusibili sono in rame argentato saldati alle lame del contatto. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. Per protezione di semiconduttori.