Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1771150 FUS FWX-150A 150A 250V - 1771150

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1771150 FUS FWX-150A 150A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 150 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873134954

Artikelnummer

ITW1771150

Herstellernummer

1771150

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

150 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibili extrarapidi - serie FWX 250V - Con omologazione. I fusibili della serie FWX sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 250V DC. Anche i fusibili della serie FWH sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 500V DC. Grazie alla loro caratteristica di intervento di tipo extrarapido ed al loro basso valore di energia specifica passante (I2t), questi fusibili sono ideali per la protezione di tutte quelle apparecchiature che contengono semiconduttori: inverter, AC e DC drives, soft-starters, ecc. In: 150A.