Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1772100 FUS FWH-100B - 100A 500V - 1772100

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1772100 FUS FWH-100B - 100A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873079170

Artikelnummer

ITW1772100

Herstellernummer

1772100

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile fissaggio a bullone - Tipo: FWH - Curva: aR extrarapida - Corrente = 100A - Tensione = 500V. I fusibili della serie FWX sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino adun massimo di 250V DC. Anche i fusibili della serie FWH sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 500V DC. Grazie alla loro caratteristica di intervento di tipo extrarapido ed al loro basso valore di energia specifica passante (I2t), questi fusibili sono ideali per la protezione di tutte quelle apparecchiature che contengono semiconduttori: inverter, AC e DC drives, soft-starters, ecc.