Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1774006 FUS FWC 6A 10F 600V - 1774006

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1774006 FUS FWC 6A 10F 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873040118

Artikelnummer

ITW1774006

Herstellernummer

1774006

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

6 A

Fusibili extrarapidi - serie FWC e FfWP - tipo aR - con omologazione. Il corpo dei fusibili del tipo aR è realizzato in steatite, mentre i contatti sono in rame argentato. La caratteristica di intervento di tipo extrarapido, l’elevato potere di interruzione ed i bassi valori dell’energia specifica passante (I2t) rendono questi fusibili particolarmente indicati per la protezione dai cortocircuiti di qualunque tipo di apparecchiatura che contenga semiconduttori, ad esempio inverter, motor drives, UPS, softstarters, ecc. Visti gli elevati valori di potenza dissipata da tali fusibili, occorre verificare la compatibilità del loro utilizzo all’interno dei relativi portafusibili. Grandezza: 10,3x38. In: 6A.