ITALWEBER SPA - ITW1774010 FUS FWC 10A 10F 600V - 1774010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
10 ST
EAN
8024873080022
Artikelnummer
ITW1774010
Herstellernummer
1774010
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Fusibili extrarapidi - serie FWC e FfWP - tipo aR - con omologazione. Il corpo dei fusibili del tipo aR è realizzato in steatite, mentre i contatti sono in rame argentato. La caratteristica di intervento di tipo extrarapido, l’elevato potere di interruzione ed i bassi valori dell’energia specifica passante (I2t) rendono questi fusibili particolarmente indicati per la protezione dai cortocircuiti di qualunque tipo di apparecchiatura che contenga semiconduttori, ad esempio inverter, motor drives, UPS, softstarters, ecc. Visti gli elevati valori di potenza dissipata da tali fusibili, occorre verificare la compatibilità del loro utilizzo all’interno dei relativi portafusibili. Grandezza: 10,3x38. In: 10A.


