Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1774015 FUS FWC 16A 10F 600V - 1774015

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1774015 FUS FWC 16A 10F 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873080039

Artikelnummer

ITW1774015

Herstellernummer

1774015

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

16 A

Fusibili extrarapidi - serie FWC e FfWP - tipo aR - con omologazione. Il corpo dei fusibili del tipo aR è realizzato in steatite, mentre i contatti sono in rame argentato. La caratteristica di intervento di tipo extrarapido, l’elevato potere di interruzione ed i bassi valori dell’energia specifica passante (I2t) rendono questi fusibili particolarmente indicati per la protezione dai cortocircuiti di qualunque tipo di apparecchiatura che contenga semiconduttori, ad esempio inverter, motor drives, UPS, softstarters, ecc. Visti gli elevati valori di potenza dissipata da tali fusibili, occorre verificare la compatibilità del loro utilizzo all’interno dei relativi portafusibili. Grandezza: 10,3x38. In: 16A.